Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C44A Folienkondensator 50μF ±5% / 400 V ac, 700 V dc, Schraubmontage Raster 22.3mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1732018
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44AJGP5500ZA0J
EAN/GTIN:
     5059043367736
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 50µF
Spannung = 400 V ac, 700 V dc
Montageart = Schraubmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C44A
Anschlussraster = 22.3mm
Anschlusslänge = 1.3mm
Höhe = 138mm
Abmessungen = 65 (Dia.) x 138mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Mit Außengewinde
Betriebstemperatur max. = +85°C

KEMET Serie C44A. Die Folienkondensatoren der Serie C44A von KEMET bestehen aus segmentierter metallisierter Polypropylenfolie in einem zylindrischen Aluminiumgehäuse. Die Folienkondensatoren der Serie C44A verfügen über Schraubklemmen und ein Kunststoffdeck. Kontrollierte Selbstheilung Geringe Verluste Hoher Brummstrom Hohe Kapazitätsdichte Lange Lebensdauer. Produktanwendungen. Diese Folienkondensatoren sind für die DC-Filterung und Energiespeicherung geeignet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
50µF
Spannung:
400 V ac, 700 V dc
Montageart:
Schraubmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C44A
Anschlussraster:
22.3mm
Anschlusslänge:
1.3mm
Höhe:
138mm
Abmessungen:
65 (Dia.) x 138mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Mit Außengewinde
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Leistungskondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, mkp-kondensator arcotronics 50 µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1732018, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C44AJGP5500ZA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14
€ 5,90*
ab € 135,27*
€ 152,81*
Lager 108
3
Frei Haus
ab € 162,30*
€ 187,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 187,49*
€ 223,1131
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 182,34*
€ 216,9846
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 172,41*
€ 205,1679
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 168,78*
€ 200,8482
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 162,30*
€ 193,137
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 40,575* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 562,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.