Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C44A Folienkondensator 4μF ±5% / 1.5 kV dc, 630 V ac, Schraubmontage Raster 22.3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1732012
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44ASGP4400ZA0J
EAN/GTIN:
     5059043506647
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 4µF
Spannung = 1.5 kV dc, 630 V ac
Montageart = Schraubmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C44A
Anschlussraster = 22.3mm
Anschlusslänge = 1.3mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 2mΩ
Abmessungen = 1600 (Dia.) x 101mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Mit Außengewinde
Betriebstemperatur max. = +85°C

KEMET Serie C44A. Die Folienkondensatoren der Serie C44A von KEMET bestehen aus segmentierter metallisierter Polypropylenfolie in einem zylindrischen Aluminiumgehäuse. Die Folienkondensatoren der Serie C44A verfügen über Schraubklemmen und ein Kunststoffdeck. Kontrollierte Selbstheilung Geringe Verluste Hoher Brummstrom Hohe Kapazitätsdichte Lange Lebensdauer. Produktanwendungen. Diese Folienkondensatoren sind für die DC-Filterung und Energiespeicherung geeignet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
4µF
Spannung:
1.5 kV dc, 630 V ac
Montageart:
Schraubmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C44A
Anschlussraster:
22.3mm
Anschlusslänge:
1.3mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
2mΩ
Abmessungen:
1600 (Dia.) x 101mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Mit Außengewinde
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, mkp-kondensator arcotronics 4µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1732012, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C44ASGP4400ZA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,67008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 34,91688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 649,94*
€ 773,4286
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 640,13008*
€ 761,7548
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 608,98*
€ 724,6862
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 591,95008*
€ 704,4206
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 558,67008*
€ 664,8174
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.