Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALC10 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 180μF ±20% / 550V dc, Ø 30mm x 50mm x 50mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731960
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALC10A181CF550
EAN/GTIN:
     5059043338316
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 180µF
Spannung = 550V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 30 (Dia.) x 40mm
Höhe = 50mm
Länge = 50mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 30mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 10mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.914Ω

Serie ALC10. Einrastende Kemet-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie ALC10 decken eine Vielzahl an Gehäusegrößen und Nennspannungen ab. Die ALC10-Serie wurde entwickelt zur Verwendung bei Hochspannung bis zu 550 V dc sowie für Anwendungen mit hohem Brummstrom. Die ALC10-Serie verfügt über Überspannungsfestigkeit und eine sehr lange Lebensdauer und ist geeignet für Anwendungen, die hohe Zuverlässigkeit erfordern. Geeignete Anwendungen für diese Aluminium-Elektrolytkondensatoren sind Frequenzwandler, Schaltnetzteile (SMPS) und unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV). Mehrfachanschlussklemmen, einrastend Kompakte Bauform Lange Lebensdauer bis zu 18000 Stunden Hoher Brummstrom Hochspannung Ausgezeichnete Überspannungsfestigkeit:
Weitere Informationen:
Kapazität:
180µF
Spannung:
550V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
30 (Dia.) x 40mm
Höhe:
50mm
Länge:
50mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
30mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
10mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.914Ω
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Steckanschluss, elektrolytkondensator 550v, becherelko, kemet elektrolytkondensator, 1731960, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, ALC10A181CF550, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
160
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 12,52*
1 Tag
192
1
€ 14,99*
ab € 7,25*
€ 14,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 2.003,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.