Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4BS Folienkondensator 2.5μF ±5% / 1 kV dc, 600 V ac, Lötöse Raster 37mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731953
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4BSNBX4250ZBMJ
EAN/GTIN:
     5059043558516
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 2.5µF
Spannung = 1 kV dc, 600 V ac
Montageart = Lötöse
Toleranz = ±5%
Serie = C4BS
Anschlussraster = 37mm
Länge = 57.5mm
Anschlusslänge = 17mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 3.3mΩ
Abmessungen = 57.5 x 30 x 45mm
Dielektrikum = Polypropylen
Betriebstemperatur max. = +85°C

Serie C4BS. Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie C4BS – radiale Gehäuse mit metallisierter Bauweise. Diese Folienkondensatoren sind für Hochfrequenzanwendungen geeignet; sie haben eine hohe Kontaktzuverlässigkeit und einen hohen Brummstrom. Die Kondensatoren schützen vor großen Überspannungen beim Abschalten des Gate, und die Folienkondensatoren der Serie C4BS sind selbstheilend.
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.5µF
Spannung:
1 kV dc, 600 V ac
Montageart:
Lötöse
Toleranz:
±5%
Serie:
C4BS
Anschlussraster:
37mm
Länge:
57.5mm
Anschlusslänge:
17mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
3.3mΩ
Abmessungen:
57.5 x 30 x 45mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 2,5µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1731953, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4BSNBX4250ZBMJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,56016*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 11,14834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 373,28016*
€ 444,20339
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 316,71*
€ 376,8849
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 304,16016*
€ 361,95059
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 292,50*
€ 348,075
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 267,56016*
€ 318,39659
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.