Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALT23, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 40V dc, Ø 25mm x 45mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731945
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALT23A472AB040
EAN/GTIN:
     5059043057101
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4700µF
Spannung = 40V dc
Montageart = Bolzenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 25 (Dia.) x 45mm
Länge = 45mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 25mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 12000 h @ +85 °C/40V dc/Ir
Polarisiert = Polar

Mutter für den Gewindebolzen nicht mitgeliefert. Gehäuse auf Potenzial des Minuspols. Serie ALT23A - mit Gewindebolzen. Aluminium-Elektrolytkondensatoren Für industrielle Anwendungen, die langfristige Stabilität und Zuverlässigkeit erfordern
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
40V dc
Montageart:
Bolzenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
25 (Dia.) x 45mm
Länge:
45mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
25mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
12000 h @ +85 °C/40V dc/Ir
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, elko 4700µf 40v, alu elko, elektrolytkondensator 4700µf, 1731945, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, ALT23A472AB040, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.939,8114*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 180 Stück (ab € 10,77673* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.029,1814*
€ 2.414,72587
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.006,19*
€ 2.387,3661
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.964,6208*
€ 2.337,89875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.942,731*
€ 2.311,84989
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.939,8114*
€ 2.308,37557
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.