Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PEH536 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 150μF ±20% / 450V dc, Ø 25mm x 45mm x 45mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PEH536 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 150μF ±20% / 450V dc, Ø 25mm x 45mm x 45mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1731922
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH536YBF3150M3
EAN/GTIN:
     5059043342207
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 150µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 25 x 45mm
Höhe = 45mm
Länge = 45mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 25mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Polarisiert = Polar

Lange Lebensdauer nach IEC 384-4: 40/105/56. Typ PEH536. Snap-In-Elektrolytkondensator mit langer Lebensdauer für hohen Brummstrom Einsatz in SMPS, Elektroantrieben, beim Schweißen, in USV und anderen Leistungselektronik-Anwendungen Niedriger Ersatzserienwiderstand (ESR) 6000 Std. (105 °C); 4 Jahre (+40 °C)
Weitere Informationen:
Kapazität:
150µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
25 x 45mm
Höhe:
45mm
Länge:
45mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
25mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 450v 150µf, alu elko, alu elko 450vdc, 1731922, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, PEH536YBF3150M3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,5539* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 583,92*
€ 694,8648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 542,72*
€ 645,8368
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 515,24*
€ 613,1356
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 492,80*
€ 586,432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 481,40*
€ 572,866
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 455,39*
€ 541,9141
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.