Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PEG124, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF -10 → +30% / 25V dc, Ø 20mm x 37mm, bis 125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731898
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEG124HJ422VQL1
EAN/GTIN:
     5059043548081
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Axial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 20 x 37mm
Länge = 37mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 20mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Lebensdauer = 22000 h @ +125 °C/Ir
Leckstrom = 4 μA

Serie PEG 124. Die Serie PEG124 von KEMET besteht aus Hochleistungs-Aluminiumkondensatoren mit axialem Drahtanschluss. PEG124-Aluminiumkondensatoren verfügen über ein vollständig geschweißtes, polarisiertes Design und verzinnte Kupferdrähte. Sie verfügen über einen negativen Pol, der mit dem Gehäuse verbunden ist, und Kunststoffisolierung. Diese axialen Aluminiumkondensatoren bestehen aus einem Aluminiumbecher, hochwertiger Silikondichtung und Deckel aus hochreinem Aluminium. Das zum Abdichten von PEG124-Kondensatoren verwendete System ermöglicht eine geringe Gasdiffusionsrate des Elektrolyten und den Betrieb ohne Austritt von Elektrolyt. Ein Elektrolyt-/Papiersystem mit niedrigem ohmschen Widerstand und die vollständig geschweißte Bauweise sorgen für niedrigen ESR. Diese Serie demonstriert hervorragende elektrische Leistung und verfügt über eine sehr lange Lebensdauer (bis zu 27000 Stunden bei +105 °C). Eigenschaften und Vorteile:. +105 °C und +125 °C Modelle sind verfügbar. Niedriger ESR. Niedriger ESL. Lange Lebensdauer. Hohe Zuverlässigkeit. Produktanwendungen. Diese Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren sind für Anwendungen geeignet, bei denen hohe Stabilität und Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer erforderlich sind. Diese Kondensatoren können beim Koppeln/Entkoppeln, Glätten und bei der Energiespeicherung in Telekommunikationsanwendungen verwendet werden. Weitere geeignete Anwendungen umfassen Datenverarbeitung, Messung, Stromversorgungssysteme und Prozesssteuerung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Axial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
20 x 37mm
Länge:
37mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
20mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Lebensdauer:
22000 h @ +125 °C/Ir
Leckstrom:
4 μA
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, elektrolytkondensator tht 25v, axial kondensator, axial kondensator 25v, 1731898, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, PEG124HJ422VQL1, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 575,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 4,6012* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 765,96*
€ 911,4924
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 688,36*
€ 819,1484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 658,69*
€ 783,8411
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 641,25*
€ 763,0875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 612,20*
€ 728,518
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 596,43*
€ 709,7517
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 575,15*
€ 684,4285
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.