Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SuperCap Superkondensator, radial 1F -20 → +80% / 5.5V dc, -40°C+85°C, Ø 16.5 (Dia.) x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET SuperCap Superkondensator, radial 1F -20 → +80% / 5.5V dc, -40°C+85°C, Ø 16.5 (Dia.) x 19mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1731896
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FGR0H105ZF
EAN/GTIN:
     5059043361031
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 1f 5.5v
Kapazität = 1F
Spannung = 5.5V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Durchmesser = 16.5mm
Abmessungen = 16.5 (Dia.) x 19mm
Anschlussraster = 5.08mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 35Ω
Serie = Supercap FG
Toleranz = -20 → +80%
Tiefe = 19mm

Supercap FG. Superkondensatoren der Serie FG von KEMET sind für Anwendungen mit einem hohen Niveau an Energiespeicherung konzipiert. Superkondensatoren können bei Anwendung in einem DC-Stromkreis wie ein Sekundärakku verwendet werden. Diese Superkondensatoren eignen sich für den Einsatz in Niedergleichspannungskreis-Haltezeitanwendungen wie z. B. integrierte Mikroprozessorsysteme mit Flash-Speicher. Merkmale. Rechteckiges Gehäuse Großer Temperaturbereich von –25 °C bis +70 °C Wartungsfrei Sehr zuverlässig gegen Flüssigkeitslecks Kabel können quer montiert werden
Weitere Informationen:
Kapazität:
1F
Spannung:
5.5V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Durchmesser:
16.5mm
Abmessungen:
16.5 (Dia.) x 19mm
Anschlussraster:
5.08mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
35Ω
Serie:
Supercap FG
Toleranz:
-20 → +80%
Tiefe:
19mm
Weitere Suchbegriffe: becherelko, superkondensator 5,5v, 1731896, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, KEMET, FGR0H105ZF, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
240
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,08*
1
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 10,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Stück
Mindestbestellmenge: 240 Stück ( entspricht € 1.219,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.