Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PEG124, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF -10 → +30% / 400V dc, Ø 13mm x 32mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PEG124, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF -10 → +30% / 400V dc, Ø 13mm x 32mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1731888
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEG124VE2100QL1
EAN/GTIN:
     5059043557076
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Axial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 13 x 32mm
Länge = 32mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 13mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 10000 h @ +105 °C/Ir
Äquivalenter Serienwiderstand = 5.9Ω

Serie PEG 124. Die Serie PEG124 von KEMET besteht aus Hochleistungs-Aluminiumkondensatoren mit axialem Drahtanschluss. PEG124-Aluminiumkondensatoren verfügen über ein vollständig geschweißtes, polarisiertes Design und verzinnte Kupferdrähte. Sie verfügen über einen negativen Pol, der mit dem Gehäuse verbunden ist, und Kunststoffisolierung. Diese axialen Aluminiumkondensatoren bestehen aus einem Aluminiumbecher, hochwertiger Silikondichtung und Deckel aus hochreinem Aluminium. Das zum Abdichten von PEG124-Kondensatoren verwendete System ermöglicht eine geringe Gasdiffusionsrate des Elektrolyten und den Betrieb ohne Austritt von Elektrolyt. Ein Elektrolyt-/Papiersystem mit niedrigem ohmschen Widerstand und die vollständig geschweißte Bauweise sorgen für niedrigen ESR. Diese Serie demonstriert hervorragende elektrische Leistung und verfügt über eine sehr lange Lebensdauer (bis zu 27000 Stunden bei +105 °C). Eigenschaften und Vorteile:. +105 °C und +125 °C Modelle sind verfügbar. Niedriger ESR. Niedriger ESL. Lange Lebensdauer. Hohe Zuverlässigkeit. Produktanwendungen. Diese Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren sind für Anwendungen geeignet, bei denen hohe Stabilität und Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer erforderlich sind. Diese Kondensatoren können beim Koppeln/Entkoppeln, Glätten und bei der Energiespeicherung in Telekommunikationsanwendungen verwendet werden. Weitere geeignete Anwendungen umfassen Datenverarbeitung, Messung, Stromversorgungssysteme und Prozesssteuerung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Axial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
13 x 32mm
Länge:
32mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
13mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
10000 h @ +105 °C/Ir
Äquivalenter Serienwiderstand:
5.9Ω
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, alu elko 400v 10µf, axial kondensator, alu elko 400 vdc, 1731888, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, PEG124VE2100QL1, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 750 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.