Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T591, SMD Elektrolyt Polymerkondensator 100μF ±20% / 10V dc, -55°C → +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731848
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T591V107M010ATE045
EAN/GTIN:
     5059043347646
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 100µF
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = V
Äquivalenter Serienwiderstand = 45mΩ
Anschlussraster = 3.8mm
Toleranz = ±20%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 1.9mm
Serie = T591
Elektrolyt-Typ = Fest
Leckstrom = 100μA

KEMET T591 (125 °C). KEMET T591 Polymer-Elektrolytkondensatoren bieten eine besonders niedrige ESR und hohe Kapazität in rauen Umgebungsbedingungen, wo hohe Temperatur und Luftfeuchtigkeit ein Problem sind. Die Serie KEMET KO-CAP verfügt über lange Betriebslebensdauer und hohe Zuverlässigkeit bis zu 500 Stunden mit 85 °C / 85 % RL bei Last, und eine stabile Leistung danach. Die Serie T591 verfügt über eine leitfähige Polymer-Kathode und kombiniert die Vorteile einer niedrigen ESR Keramikvielschicht mit dem volumetrischen Wirkungsgrad von Tantal und der hohen Kapazität von Aluminium-Elektrolyt - in einem einzigen SMD-Kondensator. Geeignete Anwendungen für diese Polymerkondensatoren sind Entkopplung und Filterung in einer Reihe von verschiedenen Märkten, insbesondere KFZ-Anwendungen, wie z. B. Eingang/Ausgang in DC/DC-Wandlern und Infotainment. Eigenschaften und Vorteile: Hohe Zuverlässigkeit Extrem niedrige ESR Polymertechnologie Verbesserte Kapazitätskonstanz bei hohen Frequenzen Betriebstemperatur: –55 °C bis +125 °C Volle Übereinstimmung mit Qualifikations-Testplan AEC-Q200 (T598) Qualifikationspläne auf der Basis von AEC–Q200 mit 85 °C / 85 % RL auf 500 Stunden begrenzt (T591) Halogenfreies Epoxidharz/RoHS-konform
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
100µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
V
Äquivalenter Serienwiderstand:
45mΩ
Anschlussraster:
3.8mm
Toleranz:
±20%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 1.9mm
Serie:
T591
Elektrolyt-Typ:
Fest
Leckstrom:
100μA
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 100µf 10v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 1731848, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KEMET, T591V107M010ATE045, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.054,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,05419* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.160,19*
€ 1.380,6261
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.130,29*
€ 1.345,0451
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.096,93*
€ 1.305,3467
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.075,24*
€ 1.279,5356
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.054,19*
€ 1.254,4861
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.