Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R41 X1, Y2 Folienkondensator 470nF ±20% / 1 kV dc, 300 V ac, THT Raster 27.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731822
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413R34705000M
EAN/GTIN:
     5059043574813
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 1 kV dc, 300 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = R41
Anschlussraster = 27.5mm
Entstörklasse = X1, Y2
Länge = 32mm
Tiefe = 18mm
Höhe = 33mm
Abmessungen = 32 x 18 x 33mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Verlustleistungsfaktor = 0.3%

EN132400. Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensator zu einem Stromschlag führen könnte. ENEC, UL, cUL, CQC. KEMET-Serie R41. Die metallisierten Polypropylenfolienkondensatoren der KEMET-Serie R41 haben Selbstheilungseigenschaften. Diese Polypropylenkondensatoren werden als Entstörer für netzübergreifende Anwendungen verwendet und sind für Anwendungen geeignet, bei denen ein Ausfall des Kondensators zu Stromschlaggefahr führen kann. Merkmale. Nennspannung: 300 V ac 50/60 Hz Kapazitätsbereich: 0,001 - 0,1 μF Anschlussabstand: 10 - 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±20 %, ±10 % Klimaklasse: 40/110/56, IEC60068-1 Band und Rolle gemäß IEC 60286-2 Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +110 °C 100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 5000 V dc/2500 V ac Selbstheilungseigenschaften Kfz-Ausführungen (AEC-Q200) bis zu 22,5 mm Anschlussabstand erhältlich. Anwendungsbereich. Für den Einsatz als Unterdrückungsfilter bei elektromagnetischen Störungen (EMI) in Anwendungen zwischen Leiter und Erdung und netzübergreifenden Anwendungen entwickelt, die eine Y2/X1-Sicherheitsklassifizierung erfordern.
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
1 kV dc, 300 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
R41
Anschlussraster:
27.5mm
Entstörklasse:
X1, Y2
Länge:
32mm
Tiefe:
18mm
Höhe:
33mm
Abmessungen:
32 x 18 x 33mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Verlustleistungsfaktor:
<lteq/>0.3%
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, entstörkondensator x1 300v, filmkondensator, folienkondensator 470nf, 1731822, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R413R34705000M, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,36*
  
Preis gilt ab 2 Packungen
1 Packung enthält 128 Stück (ab € 1,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 256,00*
€ 304,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,36*
€ 246,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.