Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R75 Folienkondensator 470nF ±5% / 250 V ac, 630 V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731784
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75PR34704040J
EAN/GTIN:
     5059043341750
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 250 V ac, 630 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = R75
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 32mm
Tiefe = 9mm
Höhe = 17mm
Abmessungen = 32 x 9 x 17mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Gehäuse-Form = 40

KEMET, Serie R75. Hochfrequenzkondensatoren der Serie R75 mit einzelner metallisierter Polypropylenfolie und radialen Anschlüssen. Die Serie R75 besteht aus einer metallisierten Polypropylenfolie mit radialen Anschlüssen aus verzinntem Draht Sehr großer Spannungsbereich: 160 bis 2.000 V dc Mit Selbstheilungseigenschaften Anwendungen umfassen Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten (S-Korrektur), Resonanzkondensatoren in elektronischen Startern und Kompaktlampen, Leistungsfaktorkorrektur und Kupplungskondensatoren in Schaltnetzteilen (SMPS), Zeitgeber- und Oszillatorkreise. Nicht geeignet für Dreieckschaltungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
250 V ac, 630 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
R75
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
32mm
Tiefe:
9mm
Höhe:
17mm
Abmessungen:
32 x 9 x 17mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Gehäuse-Form:
40
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 470 nf 250 v, filmkondensator, folienkondensator 470nf, 1731784, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R75PR34704040J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
408
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,98*
1
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,78*
1 Tag
978
1
€ 14,99*
ab € 0,571*
€ 2,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 408 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1224 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2040 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 3264 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 408 Stück
Mindestbestellmenge: 408 Stück ( entspricht € 399,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.