Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME278 X1 Metallpapierkondensator 4.7nF ±20% / 440V ac, THT Raster 10.2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731760
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME278RA4470MR30
EAN/GTIN:
     5059043545271
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
kemet metallpapierkondensator
metallpapierkondensator
Kapazität = 4.7nF
Spannung = 440V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PME278
Anschlussraster = 10.2mm
Entstörklasse = X1
Länge = 13.5mm
Tiefe = 5.1mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 13.5 x 5.1 x 10.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

X-Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensators zu einem Stromschlag führen könnte. SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO, VDE, OVE. Serie PME 278. Große Sicherheit bei aktiver und passiver Entflammbarkeit durch metallisierte Papierbauweise Selbstverlöschendes Kapselungsmaterial nach UL94V-0 Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften für eine lange Lebensdauer auch bei häufigen Überspannungen Erfüllt die Anforderungen der strengsten Feuchtigkeitsklasse nach IEC – 56 Tage Temperaturbereich -40 °C bis +110 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7nF
Spannung:
440V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PME278
Anschlussraster:
10.2mm
Entstörklasse:
X1
Länge:
13.5mm
Tiefe:
5.1mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
13.5 x 5.1 x 10.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1731760, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PME278RA4470MR30, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,384*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,68048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 611,592*
€ 727,79448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 603,664*
€ 718,36016
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 595,056*
€ 708,11664
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 578,624*
€ 688,56256
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 544,384*
€ 647,81696
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.