Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R75 Folienkondensator 470nF ±5% / 220 V ac, 400 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731743
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75MI34704030J
EAN/GTIN:
     5059043362113
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 220 V ac, 400 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = R75
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Anschlusslänge = 30mm
Höhe = 16mm
Abmessungen = 18 x 10 x 16mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Gehäuse-Form = 40

KEMET, Serie R75. Hochfrequenzkondensatoren der Serie R75 mit einzelner metallisierter Polypropylenfolie und radialen Anschlüssen. Die Serie R75 besteht aus einer metallisierten Polypropylenfolie mit radialen Anschlüssen aus verzinntem Draht Sehr großer Spannungsbereich: 160 bis 2.000 V dc Mit Selbstheilungseigenschaften Anwendungen umfassen Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten (S-Korrektur), Resonanzkondensatoren in elektronischen Startern und Kompaktlampen, Leistungsfaktorkorrektur und Kupplungskondensatoren in Schaltnetzteilen (SMPS), Zeitgeber- und Oszillatorkreise. Nicht geeignet für Dreieckschaltungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
220 V ac, 400 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
R75
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Anschlusslänge:
30mm
Höhe:
16mm
Abmessungen:
18 x 10 x 16mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Gehäuse-Form:
40
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 470nf ±5%, filmkondensator, folienkondensator 470nf, 1731743, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R75MI34704030J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
287
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,435*
€ 1,059*
Lager 108
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 6,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,30*
€ 6,307
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,476* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 301,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.