Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET P278 X1 Metallpapierkondensator 2.2nF ±20% / 480V ac, THT Raster 10.2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731740
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     P278HE222M480A
EAN/GTIN:
     5059043557083
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
kemet metallpapierkondensator
metallpapierkondensator
Kapazität = 2.2nF
Spannung = 480V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = P278
Anschlussraster = 10.2mm
Entstörklasse = X1
Länge = 13.5mm
Tiefe = 3.9mm
Höhe = 7.5mm
Abmessungen = 13.5 x 3.9 x 7.5mm
Anschlussdurchmesser = 0.6mm

Metallpapier der Serie P278. Die P278-Serie besteht aus mehrschichtigem Metallpapier, das in selbstverlöschendem Material nach UL 94 V-0 gekapselt und imprägniert ist. Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften, die lange Lebensdauer selbst bei häufigen Überspannungen sicherstellen Gute Beständigkeit gegenüber Ionisierung und ausgezeichnete Stabilität und Zuverlässigkeit durch dielektrische Eigenschaften des imprägnierten Papiers, besonders in Anwendungen mit ununterbrochenem Betrieb Anwendungen als elektromagnetischer Entstörer in allen X1-Anwendungen und Dreieckschaltungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2nF
Spannung:
480V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
P278
Anschlussraster:
10.2mm
Entstörklasse:
X1
Länge:
13.5mm
Tiefe:
3.9mm
Höhe:
7.5mm
Abmessungen:
13.5 x 3.9 x 7.5mm
Anschlussdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1731740, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, P278HE222M480A, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,52716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 592,48*
€ 705,0512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 570,79*
€ 679,2401
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 548,80*
€ 653,072
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 540,61*
€ 643,3259
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 527,16*
€ 627,3204
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.