Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE450 Folienkondensator 4.7nF ±5% / 1.6 kV dc, 650 V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PHE450 Folienkondensator 4.7nF ±5% / 1.6 kV dc, 650 V ac, THT Raster 15mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1731730
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE450RB4470JR06
EAN/GTIN:
     5059043352046
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 4.7nF
Spannung = 1.6 kV dc, 650 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = PHE450
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 18 x 5.5 x 10.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kunststoff-Kondensatoren mit metallisiertem Polypropylen KEMET Serie PHE450. Die doppelt metallisierten Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie PHE450 sind in einem selbstverlöschenden Harz und in einem Gehäuse aus Material gemäß UL 94V-0 gekapselt. Geeignet für Anwendungen mit hoher Strombelastung wie Schutzschaltungen in Schaltnetzteilen und Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten. Merkmale. Impulskondensator mit beidseitig beschichteter Poylpropylenfolie Nennspannung: 250 V dc bis 3000 V dc Nennspannung: 180 bis 1000 V ac Kapazitätstoleranz: ±5 %, andere Toleranzen auf Anfrage erhältlich Anschlussabstand: 7,5 mm bis 37,5 mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7nF
Spannung:
1.6 kV dc, 650 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
PHE450
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
18 x 5.5 x 10.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 250v, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1731730, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE450RB4470JR06, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 270,00*
1 Packung enthält 1.000 Stück (€ 0,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.