Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R49 X1 Folienkondensator 100nF ±10% / 310 V ac, 800 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731708
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R49AI31005001K
EAN/GTIN:
     5059043345741
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 310 V ac, 800 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R49
Anschlussraster = 15mm
Entstörklasse = X1
Länge = 18mm
Tiefe = 8.5mm
Höhe = 14.5mm
Abmessungen = 18 x 8.5 x 14.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussdurchmesser = 0.6mm

EN132400. Kondensatoren der Klasse X können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensator zu einem Stromschlag führen könnte. Serie R49A. Bauweise mit metallisiertem Polypropylen Selbstheilungseigenschaften Für Störungsunterdrückung und Entstörung in Leitungen Temperaturbereich -40 °C bis +110 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
310 V ac, 800 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R49
Anschlussraster:
15mm
Entstörklasse:
X1
Länge:
18mm
Tiefe:
8.5mm
Höhe:
14.5mm
Abmessungen:
18 x 8.5 x 14.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kunststoff-folienkondensator 100nf 310v, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 1731708, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R49AI31005001K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,39*
2 Tage
29
10
€ 14,99*
ab € 0,234*
€ 0,827*
1
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 1,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 195,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.