Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 094 PME-SI Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 450V dc, Ø 35mm x 47mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731580
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL209427471E3
EAN/GTIN:
     5059040720916
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 (Dia.) x 47mm
Höhe = 47mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Leckstrom = 1,5 mA

Serie 094. Nutzungsdauer von 2000 Stunden bei +85 °C Polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren, nicht massives Elektrolyt Große Ausführungen, miniaturisierte Abmessungen, zylindrisches Aluminiumgehäuse, isoliert mit blauer Hülse Anwendungen in der Unterhaltungselektronik und Telekommunikation; Motorsteuerung für Weiße Waren; elektronischen Antrieben und SMPS/USV
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 (Dia.) x 47mm
Höhe:
47mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Leckstrom:
1,5 mA
Weitere Suchbegriffe: Elko, vishay elko 470uf, alu elko vishay, alu elko, 1731580, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL209427471E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
84
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 8,24*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 10,68*
€ 29,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 84 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 84 Stück
Mindestbestellmenge: 84 Stück ( entspricht € 692,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.