Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 256 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 15000μF ±20% / 25V dc, Ø 23mm x 42mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731517
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL225626153E3
EAN/GTIN:
     5059040725287
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 15000µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 23 (Dia.) x 42mm
Höhe = 42mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 23mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Serie = 256mΩ

Serie 256. Polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren Serie MAL256, nicht massives Elektrolyt Überdruckventil an der Oberseite des Aluminiumgehäuses PET-Isolierhülse. Nutzungsdauer von 2000 h bei +105 °C und mehr als 5000 h bei +85 °C Spannungsbereich von 16 bis 100 V Anwendungen in allgemeinen Anwendungen, Industrie, Standard- und Schaltnetzteilen, Audiosystemen, DC/DC-Wandlern, Telekommunikation, Glättung und Filterung
Weitere Informationen:
Kapazität:
15000µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
23 (Dia.) x 42mm
Höhe:
42mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
23mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Serie:
256mΩ
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 15000µf 25v, alu elko vishay, alu elko, 1731517, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL225626153E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
84
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,96*
1 Tag
2
1
€ 14,99*
ab € 3,42*
€ 8,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 84 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 168 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 420 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 84 Stück
Mindestbestellmenge: 84 Stück ( entspricht € 416,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.