Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IHLP SMD Induktivität, 560 nH 27.5A mit Metallverbund-Kern, 4040 Gehäuse 10.92mm / ±20%, 5MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731445
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP4040DZERR56M01
EAN/GTIN:
     5059040726536
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
Induktivität = 560 nH
Gleichstrom max. = 27.5A
Gehäuse-Form = 4040
Länge = 10.92mm
Tiefe = 10.3mm
Höhe = 4mm
Abmessungen = 10.92 x 10.3 x 4mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 1.8mΩ
Serie = IHLP
Kernmaterial = Metallverbund
Resonanzfrequenz max. = 5MHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie IHLP4040DZ-01. Flache geschirmte Starkstromdrosseln, Serie Vishay IHLP-4040DZ-01. Die Drossel IHLP-4040DZ-01 verträgt hohe Stromspitzen, ohne dass ein Sättigungszustand entsteht. Aufgrund der Verbundbauweise tritt nur äußerst geringes Brummen auf. Frequenzbereich bis 5,0 MHz Kleinster Gleichstromwiderstand/μH bei dieser Gehäusegröße. Zu den Anwendungsgebieten gehören: PDAs, Notebooks, Desktops, Server, Polaritätswandler für hohe Ströme, flache Netzteile für hohe Ströme, batteriebetriebene Geräte, DC/DC-Wandler in verteilten Stromversorgungssystemen und DC/DC-Wandler für FPGAs
Weitere Informationen:
Induktivität:
560 nH
Gleichstrom max.:
27.5A
Gehäuse-Form:
4040
Länge:
10.92mm
Tiefe:
10.3mm
Höhe:
4mm
Abmessungen:
10.92 x 10.3 x 4mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
1.8mΩ
Serie:
IHLP
Kernmaterial:
Metallverbund
Resonanzfrequenz max.:
5MHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel 560nh, smd drossel, 1731445, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Vishay, IHLP4040DZERR56M01, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,84*
500
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,03*
2 Tage
429
1
€ 14,99*
ab € 0,537*
€ 2,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 420,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.