Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay F1772 Folienkondensator 100nF ±20% / 310V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay F1772 Folienkondensator 100nF ±20% / 310V ac, THT Raster 15mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1731398
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     F17724102200
EAN/GTIN:
     5059040728837
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = F1772
Anschlussraster = 15mm
Länge = 17.9mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 12mm
Abmessungen = 6 x 12 x 17.9mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

(EN 132400) CEI 384-14 Ausg. 2 dauerhafte Qualifikationen, VDE 0565-1 Klasse X2, SEV 1055 1978, DEMKO CEI 384-14 1981, SEMKO CEI 384-14 1981, NEMKO CEI 384-14 1981, FIMKO CEI 384-14 1981, UL 1283/UL 1414 (bis 1 μF) CSA 222 No.8-M 1986, IMQ CEI 40-7/V1-1981, ÖVE CEI 384-14 1981. Kondensatoren zur Störimpulsunterdrückung Klasse X2, Serie F1772-2000 310 V ac. Metallschichtkondensatoren zur Störimpulsunterdrückung zum Einbau zwischen den Phasen oder zwischen Phase und Neutral Epoxidharzgekapselt, schwer entflammbares Gehäuse
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
F1772
Anschlussraster:
15mm
Länge:
17.9mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
12mm
Abmessungen:
6 x 12 x 17.9mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, kunststoff-folienkondensator 100nf 310v, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 1731398, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, F17724102200, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,60*
1 Tag
5671
1
€ 14,99*
ab € 0,646*
€ 1,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 320,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
MKT1813410405G
ab € 0,559*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.