Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TR3 Kondensator, MnO2, 100μF, 6.3V dc SMD, ±10%, Gehäuse 3528-21, +125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731339
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TR3B107K6R3C0400
EAN/GTIN:
     5059040865600
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 100µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand = 400mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = TR3
Elektrolyt-Typ = Fest
Leckstrom = 6 μA

Serie TR3. SMD-Tantal-Festkondensator TANTAMOUNT® mit geformtem Gehäuse und niedrigem ESR
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
100µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand:
400mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
TR3
Elektrolyt-Typ:
Fest
Leckstrom:
6 μA
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 100 uf 6,3v, chip kondensator, smd kondensator 6,3v, 1731339, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, TR3B107K6R3C0400, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 75.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,296* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.