Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TR3 Kondensator, MnO2, 10μF, 25V dc SMD, ±10%, Gehäuse 6032-28, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731321
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TR3C106K025C0500
EAN/GTIN:
     5059040690554
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 10µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 6032-28
Äquivalenter Serienwiderstand = 500mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 6mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2.5mm
Abmessungen = 6 x 3.2 x 2.5mm
Serie = TR3
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Minus = -10%

Serie TR3. SMD-Tantal-Festkondensator TANTAMOUNT® mit geformtem Gehäuse und niedrigem ESR
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
10µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
6032-28
Äquivalenter Serienwiderstand:
500mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
6mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
2.5mm
Abmessungen:
6 x 3.2 x 2.5mm
Serie:
TR3
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Toleranz Minus:
-10%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elko 10µf 25v smd, chip kondensator, smd kondensator 10 µf, 1731321, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, TR3C106K025C0500, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,30*
46 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,384*
€ 0,489*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 255,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T494C106K025AT
ab € 0,506*
Ähnlich
Kemet
T495C106K025ATE450
ab € 0,57*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSC106K025R0500
ab € 0,307*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.