Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B57127P0***M301 Thermistor, NTC, 2Ω, 200s, Toleranz ±20%, 10W, 31 x 7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731179
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57127P0209M301
EAN/GTIN:
     5059043350042
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = B57127P0***M301
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperatur-Zeitkonstante = 200s
Widerstand @ 25 °C = 2Ω
Toleranz = ±20%
Nennleistung max. = 10W
Länge = 31mm
Tiefe = 7mm
Betriebstemperatur max. = +65°C

UL 1434 (Aktenzeichen E69802). EPCOS B57127P0..M301 NTC-Thermistoren zur Einschaltstrombegrenzung. NTC-Heißleiter der Serie P27 von EPCOS sind mit einer flammhemmenden Beschichtung gemäß UL 94 V-0 ausgestattet. Diese NTC-Heißleiter haben geknickte, verzinnte Kupferdrahtanschlussdrähte mit einem Rastermaß von 7,5 mm. Stabile elektrische Eigenschaften Lötbare Anschlussklemmen gemäß IEC 60068-2-20 Toleranz ±20 %. Informationen zur Produktanwendung. B57127P0***M301 NTC-Heißleiter sind zur Einschaltstrombegrenzung ausgelegt. Sie eignen sich für Anwendungen wie Kommunikations-Peripheriegeräte, z. B. Schaltnetzteile, und Motoren mit Sanftanlauf, z. B. Staubsauger.
Weitere Informationen:
Serie:
B57127P0***M301
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperatur-Zeitkonstante:
200s
Widerstand @ 25 °C:
Toleranz:
±20%
Nennleistung max.:
10W
Länge:
31mm
Tiefe:
7mm
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter, 1731179, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, EPCOS, B57127P0209M301, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,1671* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 290,52*
€ 345,7188
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 284,46*
€ 338,5074
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 251,66*
€ 299,4754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,52*
€ 289,7888
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 233,42*
€ 277,7698
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.