Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN D2 DIL-Sockel, 8-Pin Durchsteck vergoldet, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730978
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     D2808-42
EAN/GTIN:
     5059041515665
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dil 8polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Standard
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 1A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 10.1mm
Breite = 10.02mm
Tiefe = 4.2mm
Abmessungen = 10.1 x 10.02 x 4.2mm
Betriebsspannung = 100 V ac, 150 V dc

2,54-mm-IC-DIP-Buchsen der Serie D2 von Harwin. 2,54-mm-IC-DIP-Buchsen der Serie D2 mit einer offenen Bauform und 7,62 mm Reihenabstand. Diese Leiterplatten-IC-DIP-Buchsen der Serie D2 nehmen Drähte mit einem Durchmesserbereich von 0,41 bis 0,56 mm auf und sind sowohl am Ende als auch seitlich stapelbar. Die Buchsenkontakte dieser IC-DIP-Buchsen sind bearbeitet und vergoldet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Standard
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
1A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
10.1mm
Breite:
10.02mm
Tiefe:
4.2mm
Abmessungen:
10.1 x 10.02 x 4.2mm
Betriebsspannung:
100 V ac, 150 V dc
Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder 8pol, 1730978, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, HARWIN, D280842, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 1,06*
Lager 108
52
€ 8,95*
ab € 0,80*
€ 1,10*
2 Tage
74
1
€ 14,99*
ab € 0,552*
€ 1,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 52 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 52 Stück
Mindestbestellmenge: 52 Stück ( entspricht € 57,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.