Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M22-30 Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 8-polig / 2-reihig Gerade für Steckverbinder, Serie M22


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARWIN M22-30 Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 8-polig / 2-reihig Gerade für Steckverbinder, Serie M22
Artikel-Nr.:
     108EL-1730924
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M22-3020400
EAN/GTIN:
     5059041292771
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
DIL Steckverbinder
dil steckverbinder 8pol
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2mm
Gender = Buchse
Serie = M22-30
Zur Verwendung mit = Steckverbinder, Serie M22
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 8.4mm
Breite = 4.1mm
Gehäusematerial = Nylon

Buchsengehäuse. Ein- und zweireihige Crimp-Buchsen-Gehäuse für Sockel mit 2 mm Rastermaß. Die SIL-Gehäuse der Serie M22-301 passen zu den Stiftleisten der Serie M22-201/203, typische Bestellnummern ; 681-3287 681-3287 bzw. ; 681-3316 681-3316 Die DIL-Gehäuse der Serie M22-302 passen zu den Stiftleisten der Serie M22-202/204, typische Bestellnummer ; 681-3297 681-3297 Gehäuse für Crimpkontakte, Bestellnummer ; 547-3245 547-3245 (Weißblech) oder ; 547-3289 547-3289 (Goldblech)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2mm
Gender:
Buchse
Serie:
M22-30
Zur Verwendung mit:
Steckverbinder, Serie M22
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
8.4mm
Breite:
4.1mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder, harwin buchsengehäuse, 1730924, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, HARWIN, M223020400, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
996
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,297*
€ 0,916*
Lager 108
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 4,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,326* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 406,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M22-3050046
ab € 5,10*
Zubehör
Harwin
M22-2020405
ab € 0,254*
Zubehör
Harwin
M22-3050042
ab € 0,0546*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.