Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Tafelmontage Drahtpotenziometer 100Ω ±10% / 1W, Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, Tafelmontage Drahtpotenziometer 100Ω ±10% / 1W, Schaft-Ø 6 mm
RS PRO, Tafelmontage Drahtpotenziometer 100Ω ±10% / 1W, Schaft-Ø 6 mm
RS PRO, Tafelmontage Drahtpotenziometer 100Ω ±10% / 1W, Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1730725
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1730725
EAN/GTIN:
     5056279095532
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Widerstand max. = 100Ω
Windungszahl = 1
Leistung = 1W
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Löten
Schaftlänge = 25mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Toleranz = ±10%

Drahtpotentiometer von RS PRO, 25 mm, eingängig. RS PRO bietet ein Sortiment von Drehpotenziometern für die verschiedensten Anwendungsfälle an. Sie werden vor allem in Elektronikgeräten verwendet. Jedes Modell kann in verschiedenen Geräten oder sogar Leiterplattenanwendungen eingebaut werden. Diese speziellen Modelle haben in der Regel eine Rotationslebensdauer von 100000 Umdrehungen und sind insbesondere für Audio- oder elektronische Anwendungen geeignet. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Robuste Bauweise 25-mm-Achse 1 W Nennleistung Eingängig Drehwinkel von 285° (mechanisch). Was ist ein Potenziometer?. Ein Potenziometer ist ein Stellwiderstand, der den Widerstand in einer Anwendung erhöht oder verringert. Es gibt zwei Haupttypen von Potenziometern, die üblicherweise entweder als digitale oder analoge Ausführung verfügbar sind: Dreh- und Linear-Potenziometer. Lineare Potenziometer verfügen über eine rechteckige Streifenform und können nach oben oder unten bewegt werden, um den erforderlichen Widerstand einzustellen. Sie werden häufig in Soundsystemen für den Mikrofonausgang oder zur Lautstärkeregelung verwendet. Bei Drehpotenziometern befindet sich die Welle in einem Knopf. Sie werden üblicherweise in Dimmerschaltern oder Lautsprechern verwendet, bei denen der Widerstand durch Drehen (meist nach rechts) erhöht wird, um den Ausgang (ob Licht, Ton oder Spannung) zu erhöhen. Wie funktionieren Potenziometer?. Potenziometer werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt und fungieren als Widerstand für Elektronikgeräte. Ein Dimmerschalter in einem Lichtschalter verfügt beispielsweise in der Regel über ein Potenziometer. Je nachdem, in welche Richtung das Potenziometer gedreht wird, erhöht oder verringert sich der Widerstand und verändert damit die Lichtleistung der Glühlampe. Eine andere gängige Anwendung findet sich in Lautsprechern oder Soundsystemen als Lautstärkeschalter. Sie sind in der Regel als Dreh- und Linear-Potenziometer aus den folgenden Materialien/in folgenden Ausführungen erhältlich: Mit Draht umwickelt Leitfähig Kunststoff Kohlenstoff Cermet
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
100Ω
Windungszahl:
1
Leistung:
1W
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Löten
Schaftlänge:
25mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Toleranz:
±10%
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer 1w, potentiometer, rs pro potentiometer, 1730725, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, RS PRO, P25129255R101, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,6418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,18*
€ 138,2542
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,34*
€ 132,4946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,13*
€ 125,1047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,20*
€ 108,528
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 88,99*
€ 105,8981
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,09*
€ 97,6871
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.