Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 157 PUM-SI Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 560μF ±20% / 500V dc, Ø 35mm x 60mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730699
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215759561E3
EAN/GTIN:
     5059040724129
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 560µF
Spannung = 500V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 x 60mm
Länge = 60mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 10mm
Serie = 157 PUM-SI

Serie 157. Polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren, nicht massiver Elektrolyt. Miniatur-Hochspannungskondensatoren mit Rastmontage Bis zu 500 V Nutzungsdauer: 5000 Stunden bei +85 °C Anwendungen: allgemeine Anwendungen, Industrie und Audio-/Video-Systemen; Glättung und Filterung; Standard- und Schaltnetzteilen; Energiespeicherung in Impulssystemen
Weitere Informationen:
Kapazität:
560µF
Spannung:
500V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 x 60mm
Länge:
60mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
10mm
Serie:
157 PUM-SI
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, alu elko vishay, chip kondensator, alu elko 500vdc, 1730699, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL215759561E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 892,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 17,8512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 988,14*
€ 1.175,8866
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 968,55*
€ 1.152,5745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 934,19*
€ 1.111,6861
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 914,13*
€ 1.087,8147
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 892,56*
€ 1.062,1464
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.