Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 158 PUL-SI Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 100V dc, Ø 22mm x 37mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730673
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215819102E3
EAN/GTIN:
     5059040725737
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 (Dia.) x 37mm
Höhe = 37mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 261mΩ

Serie 158, Aluminium-Kondensatoren. Leistungsmerkmale:. Nutzungsdauer: 5000 h bei +105 °C. Hohe Brummstromfähigkeit Version mit codierter Polarität erhältlich Polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren, nicht-fester Elektrolyt Große Typen, sehr kleine Abmessungen, zylindrisches Aluminiumgehäuse, isoliert mit einer blauen Hülse. Anwendungen:. Universelle, industrielle Telekommunikations- und Audio-/Videosysteme Glättung und Filterung Standard- und Switched Mode Netzteile Energiespeicherung in Impulssystemen. Markierung:. Die Kondensatoren sind (sofern möglich) mit den folgenden Informationen gekennzeichnet: Nennkapazität (in μF) Toleranz bei Nennkapazität, Code-Buchstabe gemäß IEC 60062 (M für ±20 %) Nennspannung (in V) Datumscode (YYMM) Name des Herstellers Code für das Werk des Ursprungs "-"-Zeichen zur Identifizierung der negativen Klemme, die von Top und Seite des Kondensators sichtbar ist Codenummer
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 (Dia.) x 37mm
Höhe:
37mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
261mΩ
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko 1000µf 100v, alu elko vishay, alu elko, 1730673, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL215819102E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,4919* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 706,87*
€ 841,1753
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 624,49*
€ 743,1431
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 601,84*
€ 716,1896
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 585,41*
€ 696,6379
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 549,19*
€ 653,5361
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.