Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 157 PUM-SI Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 500V dc, Ø 22mm x 35mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730669
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215759101E3
EAN/GTIN:
     5059040720602
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 500V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 x 35mm
Länge = 35mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 1000 (Shelf) h, 3000 (Endurance) h
Toleranz = ±20%

Serie 157. Polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren, nicht massiver Elektrolyt. Miniatur-Hochspannungskondensatoren mit Rastmontage Bis zu 500 V Nutzungsdauer: 5000 Stunden bei +85 °C Anwendungen: allgemeine Anwendungen, Industrie und Audio-/Video-Systemen; Glättung und Filterung; Standard- und Schaltnetzteilen; Energiespeicherung in Impulssystemen
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
500V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 x 35mm
Länge:
35mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
1000 (Shelf) h, 3000 (Endurance) h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Steckanschluss, alu elko vishay, alu elko, alu elko 500vdc, 1730669, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL215759101E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 7,83*
1 Tag
604
1
€ 14,99*
ab € 4,17*
€ 11,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 783,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.