Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 160 CLA, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 25V dc x 13mm x 12.5mm, bis 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730589
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL216099602E3
EAN/GTIN:
     5059040729124
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 470µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 x 12.5 x 13mm
Höhe = 13mm
Länge = 12.5mm
Tiefe = 12.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Lebensdauer = 1000 to 2000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 0.14%

Hohe Temperatur, niedrige Impedanz, Serie 160 CLA. Die Serie 160 CLA umfasst wärmebeständige Elektrolyt-Kondensatoren mit hoher Zuverlässigkeit und einer Nutzlebensdauer von bis zu 2000 h bei 150 °C. Niedriger ESR Polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren , nicht-massives Elektrolyt mit Selbstheilungseigenschaften SMD-Version mit Grundplatte, bleifreies Aufschmelzlöten möglich Ladungs- und entladungsfest, keine Spitzenstrombegrenzung Hochtemperatur-Aufschmelzlöten gemäß JEDEC® J-STD-020 Hohe Temperaturbeständigkeit Vibrationsfeste, 4-polige Ausführung und 6-polige Ausführung AEC-Q200-zertifiziert. Anwendung in: SMD-Technologie, Hochtemperatur-Aufschmelzlöten Hochtemperaturumgebung, hohe Spitzenlast Automobilindustrie, industriell Glättung, Filterung, Pufferung
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 x 12.5 x 13mm
Höhe:
13mm
Länge:
12.5mm
Tiefe:
12.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Lebensdauer:
1000 to 2000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
0.14%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 470µf 25 v, becherelko, smd kondensator 470 µf, 1730589, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL216099602E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,49*
2 Tage
650
1
€ 14,99*
ab € 1,13*
€ 4,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.490,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.