Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TR3 Kondensator, MnO2, 330μF, 10V dc SMD, ±20%, Gehäuse 7343-31, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730568
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TR3D337M010C0125
EAN/GTIN:
     5059040688223
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 330µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand = 125mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 2.8mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.8mm
Serie = TR3
Elektrolyt-Typ = Fest°C
Toleranz Plus = +20%

Serie TR3. SMD-Tantal-Festkondensator TANTAMOUNT® mit geformtem Gehäuse und niedrigem ESR
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
330µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand:
125mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
2.8mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.8mm
Serie:
TR3
Elektrolyt-Typ:
Fest°C
Toleranz Plus:
+20%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 10v, chip kondensator, smd kondensator 10v, 1730568, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, TR3D337M010C0125, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,228*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 454,50*
€ 530,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 530,52*
€ 631,3188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 485,25*
€ 577,4475
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 461,27*
€ 548,9113
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 456,10*
€ 542,759
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 454,50*
€ 540,855
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,909* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T495D337M010ATE125
ab € 0,812*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.