Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IHLP SMD Induktivität, 2,2 μH 16A mit Metallverbund-Kern, 5050 Gehäuse 13.2mm / ±20%, 5MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730530
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP5050CEER2R2M01
EAN/GTIN:
     5059040732834
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
Induktivität = 2,2 μH
Gleichstrom max. = 16A
Gehäuse-Form = 5050
Länge = 13.2mm
Tiefe = 12.9mm
Höhe = 3.5mm
Abmessungen = 13.2 x 12.9 x 3.5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 8mΩ
Serie = IHLP
Kernmaterial = Metallverbund
Resonanzfrequenz max. = 5MHz
Induktivitätsbauweise = Geschirmt

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie IHLP5050CE-01. Flache geschirmte Starkstromdrosseln, Serie Vishay IHLP-5050CE-01. Die Drossel IHLP-5050CE-01 verträgt hohe Stromspitzen, ohne dass ein Sättigungszustand entsteht. Aufgrund der Verbundbauweise tritt nur äußerst geringes Brummen auf. Frequenzbereich bis 5,0 MHz Kleinster Gleichstromwiderstand/μH bei dieser Gehäusegröße. Zu den Anwendungsgebieten gehören: PDAs, Notebooks, Desktops, Server, Polaritätswandler für hohe Ströme, flache Netzteile für hohe Ströme, batteriebetriebene Geräte, DC/DC-Wandler in verteilten Stromversorgungssystemen und DC/DC-Wandler für FPGAs
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,2 μH
Gleichstrom max.:
16A
Gehäuse-Form:
5050
Länge:
13.2mm
Tiefe:
12.9mm
Höhe:
3.5mm
Abmessungen:
13.2 x 12.9 x 3.5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
8mΩ
Serie:
IHLP
Kernmaterial:
Metallverbund
Resonanzfrequenz max.:
5MHz
Induktivitätsbauweise:
Geschirmt
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 1730530, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Vishay, IHLP5050CEER2R2M01, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,97*
500
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 1,11*
1 Tag
500
1
€ 5,95*
ab € 1,05*
€ 1,85*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,831*
€ 2,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 485,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.