Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay T55, SMD Polymerkondensator 100μF ±20% / 6.3V dc, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730486
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T55B107M6R3C0035
EAN/GTIN:
     5059040693531
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 100µF
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand = 35mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = T55
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie T55. Massive Tantalum-SMD-Kondensatoren T55 Gegossenes Gehäuse, Hochleistungspolymerausführung. Extrem niedriger ESR Gegossenes Gehäuse, lieferbar in 5 Gehäuse-Codes Anschlüsse: Gehäuse J, P und A: 100 % Zinn Gehäuse B und T: Ni/Pd/Au Kompatibel mit automatischen Bestückungsmaschinen mit hohem Volumen Feuchtigkeitsempfindlichkeit 3 Anwendungen in Entkopplung, Glättung, Filterung, Energiespeicherung in Netzwerkkarten; Infrastrukturgeräten; Lagerung und Vernetzung; Computerhauptplatinen; Smartphones und Tablets
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
100µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand:
35mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
T55
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 100 uf 6,3v, chip kondensator, smd kondensator 6,3v, 1730486, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Vishay, T55B107M6R3C0035, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,35*
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,40*
1 Tag
5019
5
€ 14,99*
ab € 0,336*
€ 0,506*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 800,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.