Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKT 1813 Folienkondensator 15nF ±10% / 160 V ac, 250 V dc, THT


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730479
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKT1813315255
EAN/GTIN:
     5059040691117
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 15nF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MKT 1813
Länge = 11mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +100°C

Serie MKT 1813. Anwendungen: Sperr-, Überbrückungs-, Filter-, Zeitgeber-, Kopplungs- und Entkopplungsschaltungen, Störunterdrückung in Niederspannungsschaltungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
15nF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MKT 1813
Länge:
11mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, 15nf folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 160v, 1730479, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKT1813315255, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3544
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,456*
€ 1,266*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 2,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,466* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 1.160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.