Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TR3 Kondensator, MnO2, 10μF, 25V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-31, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730431
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TR3D106K025C0400
EAN/GTIN:
     5059040730007
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 10µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand = 400mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 2.8mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.8mm
Serie = TR3
Betriebstemperatur max. = +125°C
Verlustleistungsfaktor = 6%

Serie TR3. SMD-Tantal-Festkondensator TANTAMOUNT® mit geformtem Gehäuse und niedrigem ESR
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
10µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand:
400mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
2.8mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.8mm
Serie:
TR3
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Verlustleistungsfaktor:
6%
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, smd kondensator 10 µf, chip kondensator, smd kondensator 025v, 1730431, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, TR3D106K025C0400, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,26454* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,27*
€ 197,8613
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,13*
€ 177,4647
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,32*
€ 170,5508
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,27*
€ 157,4013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.