Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ringkerntransformator, Primär 230V ac / Sekundär 2 x 12V ac, 225VA 2 Ausg., 9.375A 2.3kg 120 (Dia.) x 50mm 60Hz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730245
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1730245
EAN/GTIN:
     5056279094986
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 12V ac
Nennleistung = 225VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Sekundärstrom = 9.375A
Höhe = 50mm
Gewicht = 2.3kg
Durchmesser = 120mm
Abmessungen = 120 (Dia.) x 50mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Anschlussart = Kupfer-Drahtanschluss

Keinesfalls dürfen beide Enden der Befestigungsschraube gleichzeitig das Metallgehäuse oder den Metallrahmen berühren, da dies zu einem gefährlichen Kurzschluss führen würde. UL506, EN61558. Befestigungsteile nicht im Lieferumfang enthalten, separat verfügbar. Ringkern, offene Ausführung, 230 V-Primärwicklung. Hochwertige Ringkerntransformatoren in offener Ausführung mit einfacher 230 Vac, 50/60 Hz-Primärwicklung. Die beiden unabhängigen Sekundärwicklungen können je nach Bedarf einzeln, in Reihe oder parallel geschaltet werden. Kleine Abmessungen und geringes Gewicht im Vergleich zu traditionellen laminierten Stapelausführungen Sehr geringe magnetische Abstrahlung Sehr geringes induziertes Rauschen (Brummen) Sehr geringer Eisenverlust Doppelt isolierte Primäranschlüsse
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 12V ac
Nennleistung:
225VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Sekundärstrom:
9.375A
Höhe:
50mm
Gewicht:
2.3kg
Durchmesser:
120mm
Abmessungen:
120 (Dia.) x 50mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Anschlussart:
Kupfer-Drahtanschluss
Weitere Suchbegriffe: 1730245, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, RS PRO, 81557RS, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,23004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 36,03834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 300,67002*
€ 357,79732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 292,53*
€ 348,1107
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 258,28002*
€ 307,35322
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 234,57*
€ 279,1383
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 216,23004*
€ 257,31375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.