Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ringkerntransformator, Primär 230V ac / Sekundär 2 x 12V ac, 160VA 2 Ausg., 6.667A 1.7kg 109 (Dia.) x 46mm 60Hz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730231
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1730231
EAN/GTIN:
     5056279094856
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo 160va
ringkerntrafo
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 12V ac
Nennleistung = 160VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Sekundärstrom = 6.667A
Höhe = 46mm
Gewicht = 1.7kg
Durchmesser = 109mm
Abmessungen = 109 (Dia.) x 46mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Anschlussart = Kupfer-Drahtanschluss

Keinesfalls dürfen beide Enden der Befestigungsschraube gleichzeitig das Metallgehäuse oder den Metallrahmen berühren, da dies zu einem gefährlichen Kurzschluss führen würde. UL506, EN61558. Befestigungsteile nicht im Lieferumfang enthalten, separat verfügbar. Ringkern, offene Ausführung, 230 V-Primärwicklung. Hochwertige Ringkerntransformatoren in offener Ausführung mit einfacher 230 Vac, 50/60 Hz-Primärwicklung. Die beiden unabhängigen Sekundärwicklungen können je nach Bedarf einzeln, in Reihe oder parallel geschaltet werden. Kleine Abmessungen und geringes Gewicht im Vergleich zu traditionellen laminierten Stapelausführungen Sehr geringe magnetische Abstrahlung Sehr geringes induziertes Rauschen (Brummen) Sehr geringer Eisenverlust Doppelt isolierte Primäranschlüsse
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 12V ac
Nennleistung:
160VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Sekundärstrom:
6.667A
Höhe:
46mm
Gewicht:
1.7kg
Durchmesser:
109mm
Abmessungen:
109 (Dia.) x 46mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Anschlussart:
Kupfer-Drahtanschluss
Weitere Suchbegriffe: ringkerntrafo primär 230vac, 1730231, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, RS PRO, 81551RS, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 42,0875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 460,22*
€ 547,6618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 438,46*
€ 521,7674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 388,17*
€ 461,9223
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 356,07*
€ 423,7233
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 336,70*
€ 400,673
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.