Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ringkerntransformator, Primär 230V ac / Sekundär 2 x 15V ac, 160VA 2 Ausg., 5.333A 1.7kg 109 (Dia.) x 46mm 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730230
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1730230
EAN/GTIN:
     5056279094849
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo 160va
ringkerntrafo
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 15V ac
Nennleistung = 160VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Sekundärstrom = 5.333A
Höhe = 46mm
Gewicht = 1.7kg
Durchmesser = 109mm
Abmessungen = 109 (Dia.) x 46mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Anschlussart = Kupfer-Drahtanschluss

Keinesfalls dürfen beide Enden der Befestigungsschraube gleichzeitig das Metallgehäuse oder den Metallrahmen berühren, da dies zu einem gefährlichen Kurzschluss führen würde. UL506, EN61558. Befestigungsteile nicht im Lieferumfang enthalten, separat verfügbar. Ringkern, offene Ausführung, 230 V-Primärwicklung. Hochwertige Ringkerntransformatoren in offener Ausführung mit einfacher 230 Vac, 50/60 Hz-Primärwicklung. Die beiden unabhängigen Sekundärwicklungen können je nach Bedarf einzeln, in Reihe oder parallel geschaltet werden. Kleine Abmessungen und geringes Gewicht im Vergleich zu traditionellen laminierten Stapelausführungen Sehr geringe magnetische Abstrahlung Sehr geringes induziertes Rauschen (Brummen) Sehr geringer Eisenverlust Doppelt isolierte Primäranschlüsse
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 15V ac
Nennleistung:
160VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Sekundärstrom:
5.333A
Höhe:
46mm
Gewicht:
1.7kg
Durchmesser:
109mm
Abmessungen:
109 (Dia.) x 46mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Anschlussart:
Kupfer-Drahtanschluss
Weitere Suchbegriffe: ringkerntrafo primär 230vac, 1730230, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, RS PRO, 81552RS, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,65*
  
Preis gilt ab 80 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 80 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.