Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ringkerntransformator, Primär 230V ac / Sekundär 2 x 15V ac, 120VA 2 Ausg., 4A 1.4kg 96 (Dia.) x 48mm 60Hz 50Hz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ringkerntransformator, Primär 230V ac / Sekundär 2 x 15V ac, 120VA 2 Ausg., 4A 1.4kg 96 (Dia.) x 48mm 60Hz 50Hz
Artikel-Nr.:
     108EL-1730210
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1730210
EAN/GTIN:
     5056279094641
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 15V ac
Nennleistung = 120VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Sekundärstrom = 4A
Höhe = 48mm
Gewicht = 1.4kg
Durchmesser = 96mm
Abmessungen = 96 (Dia.) x 48mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Anschlussart = Kupfer-Drahtanschluss

Keinesfalls dürfen beide Enden der Befestigungsschraube gleichzeitig das Metallgehäuse oder den Metallrahmen berühren, da dies zu einem gefährlichen Kurzschluss führen würde. UL506, EN61558. Befestigungsteile nicht im Lieferumfang enthalten, separat verfügbar. Ringkern, offene Ausführung, 230 V-Primärwicklung. Hochwertige Ringkerntransformatoren in offener Ausführung mit einfacher 230 Vac, 50/60 Hz-Primärwicklung. Die beiden unabhängigen Sekundärwicklungen können je nach Bedarf einzeln, in Reihe oder parallel geschaltet werden. Kleine Abmessungen und geringes Gewicht im Vergleich zu traditionellen laminierten Stapelausführungen Sehr geringe magnetische Abstrahlung Sehr geringes induziertes Rauschen (Brummen) Sehr geringer Eisenverlust Doppelt isolierte Primäranschlüsse
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 15V ac
Nennleistung:
120VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Sekundärstrom:
4A
Höhe:
48mm
Gewicht:
1.4kg
Durchmesser:
96mm
Abmessungen:
96 (Dia.) x 48mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Anschlussart:
Kupfer-Drahtanschluss
Weitere Suchbegriffe: 1730210, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, RS PRO, 81547RS, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,36004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 27,19667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 392,64*
€ 467,2416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 387,23004*
€ 460,80375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 362,24004*
€ 431,06565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 351,30*
€ 418,047
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 326,36004*
€ 388,36845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.