Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ringkerntransformator, Primär 230V ac / Sekundär 11.8V ac, 50VA 1 Ausg., 4.237A 720g 80 (Dia.) x 33mm 60Hz 50Hz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730174
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1730174
EAN/GTIN:
     5056279094306
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo 50va
ringkerntrafo
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 11.8V ac
Nennleistung = 50VA
Anzahl der Ausgänge = 1
Sekundärstrom = 4.237A
Höhe = 33mm
Gewicht = 720g
Durchmesser = 80mm
Abmessungen = 80 (Dia.) x 33mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Anschlussart = Kupfer-Drahtanschluss

Keinesfalls dürfen beide Enden der Befestigungsschraube gleichzeitig das Metallgehäuse oder den Metallrahmen berühren, da dies zu einem gefährlichen Kurzschluss führen würde. UL506, EN61558. Befestigungsteile nicht im Lieferumfang enthalten, separat verfügbar. Ringkern-Beleuchtungstrafos, offene Ausführung. Einfache 230 Vac, 50/60 Hz-Primärwicklung mit integriertem Thermoschalter Thermoschalter, ausgelegt für 120 °C ±5 °C für 50 und 105 VA, 125 °C ±5 °C für 150 und 200 VA Doppelt isolierte Primäranschlüsse
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
11.8V ac
Nennleistung:
50VA
Anzahl der Ausgänge:
1
Sekundärstrom:
4.237A
Höhe:
33mm
Gewicht:
720g
Durchmesser:
80mm
Abmessungen:
80 (Dia.) x 33mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Anschlussart:
Kupfer-Drahtanschluss
Weitere Suchbegriffe: ringkerntrafo primär 230vac, 1730174, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, RS PRO, 81604RS, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,62008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 18,73417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 505,54008*
€ 601,5927
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 496,78008*
€ 591,1683
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 484,86*
€ 576,9834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 473,43*
€ 563,3817
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 449,62008*
€ 535,0479
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.