Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ringkerntransformator, Primär 115 V ac, 230 V ac / Sekundär 2 x 55V ac, 160VA 2 Ausg., 1.455A 1.7kg 109 (Dia.) x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730153
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1730153
EAN/GTIN:
     5056279094108
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo 160va
ringkerntrafo
Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 55V ac
Nennleistung = 160VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Sekundärstrom = 1.455A
Höhe = 46mm
Gewicht = 1.7kg
Durchmesser = 109mm
Abmessungen = 109 (Dia.) x 46mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Anschlussart = Kupfer-Drahtanschluss

Keinesfalls dürfen beide Enden der Befestigungsschraube gleichzeitig das Metallgehäuse oder den Metallrahmen berühren, da dies zu einem gefährlichen Kurzschluss führen würde. Befestigungsteile nicht im Lieferumfang enthalten, separat verfügbar. Ringkern, offene Ausführung, zweifache 115 V-Primärwicklung. Hochwertige Ringkerntransformatoren in offener Ausführung mit zweifacher 115 Vac, 50/60 Hz-Primärwicklung. Die beiden unabhängigen Sekundärwicklungen können je nach Bedarf einzeln, in Reihe oder parallel geschaltet werden. Eigenschaften und Vorteile. Kleine Abmessungen und geringes Gewicht im Vergleich zu traditionellen laminierten Stapelausführungen. Sehr geringes abgestrahltes Magnetfeld. Sehr geringes induziertes Rauschen (Brummen). Sehr geringer Eisenverlust. Doppelt isolierte Primäranschlüsse
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
115 V ac, 230 V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 55V ac
Nennleistung:
160VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Sekundärstrom:
1.455A
Höhe:
46mm
Gewicht:
1.7kg
Durchmesser:
109mm
Abmessungen:
109 (Dia.) x 46mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Anschlussart:
Kupfer-Drahtanschluss
Weitere Suchbegriffe: rs pro ringkerntransformator, 1730153, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, RS PRO, 81597RS, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 43,305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 446,54*
€ 531,3826
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 430,12*
€ 511,8428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 388,08*
€ 461,8152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 357,82*
€ 425,8058
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 346,44*
€ 412,2636
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.