Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ringkerntransformator, Primär 115 V ac, 230 V ac / Sekundär 2 x 15V ac, 120VA 2 Ausg., 4A 1.4kg 96 (Dia.) x 48mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ringkerntransformator, Primär 115 V ac, 230 V ac / Sekundär 2 x 15V ac, 120VA 2 Ausg., 4A 1.4kg 96 (Dia.) x 48mm
RS PRO Ringkerntransformator, Primär 115 V ac, 230 V ac / Sekundär 2 x 15V ac, 120VA 2 Ausg., 4A 1.4kg 96 (Dia.) x 48mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1730134
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1730134
EAN/GTIN:
     5056279093910
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo 120va
ringkerntrafo
Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 15V ac
Nennleistung = 120VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Sekundärstrom = 4A
Höhe = 48mm
Gewicht = 1.4kg
Durchmesser = 96mm
Abmessungen = 96 (Dia.) x 48mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Anschlussart = Kupfer-Drahtanschluss

Keinesfalls dürfen beide Enden der Befestigungsschraube gleichzeitig das Metallgehäuse oder den Metallrahmen berühren, da dies zu einem gefährlichen Kurzschluss führen würde. Befestigungsteile nicht im Lieferumfang enthalten, separat verfügbar. Ringkern, offene Ausführung, zweifache 115 V-Primärwicklung. Hochwertige Ringkerntransformatoren in offener Ausführung mit zweifacher 115 Vac, 50/60 Hz-Primärwicklung. Die beiden unabhängigen Sekundärwicklungen können je nach Bedarf einzeln, in Reihe oder parallel geschaltet werden. Eigenschaften und Vorteile. Kleine Abmessungen und geringes Gewicht im Vergleich zu traditionellen laminierten Stapelausführungen. Sehr geringes abgestrahltes Magnetfeld. Sehr geringes induziertes Rauschen (Brummen). Sehr geringer Eisenverlust. Doppelt isolierte Primäranschlüsse
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
115 V ac, 230 V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 15V ac
Nennleistung:
120VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Sekundärstrom:
4A
Höhe:
48mm
Gewicht:
1.4kg
Durchmesser:
96mm
Abmessungen:
96 (Dia.) x 48mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Anschlussart:
Kupfer-Drahtanschluss
Weitere Suchbegriffe: rs pro ringkerntransformator, 1730134, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, RS PRO, 81588RS, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 34,8525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 493,68*
€ 587,4792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 492,76008*
€ 586,3845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 450,84*
€ 536,4996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 434,67*
€ 517,2573
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 418,23*
€ 497,6937
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.