Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ringkerntransformator, Primär 115 V ac, 230 V ac / Sekundär 2 x 55V ac, 50VA 2 Ausg., 455mA 740g 80 (Dia.) x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730103
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1730103
EAN/GTIN:
     5056279093613
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo 50va
ringkerntrafo
Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 55V ac
Nennleistung = 50VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Sekundärstrom = 455mA
Höhe = 33mm
Gewicht = 740g
Durchmesser = 80mm
Abmessungen = 80 (Dia.) x 33mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Anschlussart = Kupfer-Drahtanschluss

Keinesfalls dürfen beide Enden der Befestigungsschraube gleichzeitig das Metallgehäuse oder den Metallrahmen berühren, da dies zu einem gefährlichen Kurzschluss führen würde. Befestigungsteile nicht im Lieferumfang enthalten, separat verfügbar. Ringkern, offene Ausführung, zweifache 115 V-Primärwicklung. Hochwertige Ringkerntransformatoren in offener Ausführung mit zweifacher 115 Vac, 50/60 Hz-Primärwicklung. Die beiden unabhängigen Sekundärwicklungen können je nach Bedarf einzeln, in Reihe oder parallel geschaltet werden. Eigenschaften und Vorteile. Kleine Abmessungen und geringes Gewicht im Vergleich zu traditionellen laminierten Stapelausführungen. Sehr geringes abgestrahltes Magnetfeld. Sehr geringes induziertes Rauschen (Brummen). Sehr geringer Eisenverlust. Doppelt isolierte Primäranschlüsse
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
115 V ac, 230 V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 55V ac
Nennleistung:
50VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Sekundärstrom:
455mA
Höhe:
33mm
Gewicht:
740g
Durchmesser:
80mm
Abmessungen:
80 (Dia.) x 33mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Anschlussart:
Kupfer-Drahtanschluss
Weitere Suchbegriffe: rs pro ringkerntransformator, 1730103, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, RS PRO, 81580RS, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,79008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 23,03292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 618,59016*
€ 736,12229
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 601,19016*
€ 715,41629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 582,31008*
€ 692,949
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 571,37016*
€ 679,93049
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 552,79008*
€ 657,8202
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.