Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ringkerntransformator, Primär 115 V ac, 230 V ac / Sekundär 2 x 15V ac, 30VA 2 Ausg., 1A 503g 70 (Dia.) x 32mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730090
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1730090
EAN/GTIN:
     5056279093514
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo 30va
ringkerntrafo
Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 15V ac
Nennleistung = 30VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Sekundärstrom = 1A
Höhe = 32mm
Gewicht = 503g
Durchmesser = 70mm
Abmessungen = 70 (Dia.) x 32mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Anschlussart = Kupfer-Drahtanschluss

Keinesfalls dürfen beide Enden der Befestigungsschraube gleichzeitig das Metallgehäuse oder den Metallrahmen berühren, da dies zu einem gefährlichen Kurzschluss führen würde. Befestigungsteile nicht im Lieferumfang enthalten, separat verfügbar. Ringkern, offene Ausführung, zweifache 115 V-Primärwicklung. Hochwertige Ringkerntransformatoren in offener Ausführung mit zweifacher 115 Vac, 50/60 Hz-Primärwicklung. Die beiden unabhängigen Sekundärwicklungen können je nach Bedarf einzeln, in Reihe oder parallel geschaltet werden. Eigenschaften und Vorteile. Kleine Abmessungen und geringes Gewicht im Vergleich zu traditionellen laminierten Stapelausführungen. Sehr geringes abgestrahltes Magnetfeld. Sehr geringes induziertes Rauschen (Brummen). Sehr geringer Eisenverlust. Doppelt isolierte Primäranschlüsse
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
115 V ac, 230 V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 15V ac
Nennleistung:
30VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Sekundärstrom:
1A
Höhe:
32mm
Gewicht:
503g
Durchmesser:
70mm
Abmessungen:
70 (Dia.) x 32mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Anschlussart:
Kupfer-Drahtanschluss
Weitere Suchbegriffe: rs pro ringkerntransformator, 1730090, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, RS PRO, 81571RS, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 620,3502*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 20,67834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 684,4902*
€ 814,54334
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 672,4401*
€ 800,20372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 651,6702*
€ 775,48754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 639,5202*
€ 761,02904
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 620,3502*
€ 738,21674
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.