Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ringkerntransformator, Primär 115 V ac, 230 V ac / Sekundär 2 x 15V ac, 15VA 2 Ausg., 500mA 365g 60 (Dia.) x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ringkerntransformator, Primär 115 V ac, 230 V ac / Sekundär 2 x 15V ac, 15VA 2 Ausg., 500mA 365g 60 (Dia.) x
Artikel-Nr.:
     108EL-1730086
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1730086
EAN/GTIN:
     5056279093484
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo 15va
ringkerntrafo
Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 15V ac
Nennleistung = 15VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Sekundärstrom = 500mA
Höhe = 31mm
Gewicht = 365g
Durchmesser = 60mm
Abmessungen = 60 (Dia.) x 31mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Anschlussart = Kupfer-Drahtanschluss

Keinesfalls dürfen beide Enden der Befestigungsschraube gleichzeitig das Metallgehäuse oder den Metallrahmen berühren, da dies zu einem gefährlichen Kurzschluss führen würde. Befestigungsteile nicht im Lieferumfang enthalten, separat verfügbar. Ringkern, offene Ausführung, zweifache 115 V-Primärwicklung. Hochwertige Ringkerntransformatoren in offener Ausführung mit zweifacher 115 Vac, 50/60 Hz-Primärwicklung. Die beiden unabhängigen Sekundärwicklungen können je nach Bedarf einzeln, in Reihe oder parallel geschaltet werden. Eigenschaften und Vorteile. Kleine Abmessungen und geringes Gewicht im Vergleich zu traditionellen laminierten Stapelausführungen. Sehr geringes abgestrahltes Magnetfeld. Sehr geringes induziertes Rauschen (Brummen). Sehr geringer Eisenverlust. Doppelt isolierte Primäranschlüsse
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
115 V ac, 230 V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 15V ac
Nennleistung:
15VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Sekundärstrom:
500mA
Höhe:
31mm
Gewicht:
365g
Durchmesser:
60mm
Abmessungen:
60 (Dia.) x 31mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Anschlussart:
Kupfer-Drahtanschluss
Weitere Suchbegriffe: rs pro ringkerntransformator, 1730086, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, RS PRO, 81566RS, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 574,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 14,354* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 756,33*
€ 900,0327
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 752,20*
€ 895,118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 651,49*
€ 775,2731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 582,69*
€ 693,4011
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 574,16*
€ 683,2504
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.