Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Flachkabel-Ferrit, Aussenmaß 80.8 x 32.3mm / Innen 65.3 x 8.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730016
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     0443164051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferrit-Flachkern
Flachkabelferrit
Flachkabelferritkern
Typ = Flachkabeladern
Applikation = EMI Unterdrückung
Material = PP
Außenmaß = 80.8 x 32.3mm
Innenmaß = 65.3 x 8.1mm
Zum Öffnen = Ja
Höhe Innen = 8.1mm
Breite Innen = 65.3mm
Höhe Außen = 32.3mm
Breite Außen = 80.8mm

EMI-Entstörkerne für Flachbandkabel (Snap-It). Geeignet für Breiten bis zu 2,55 Zoll (ca. 6,5 cm) Aus den Werkstoffen 31 und 43 für Frequenzen von bis zu 1 GHz Polypropylenkoffer, Entflammbarkeitsklasse UL94V-0
Weitere Informationen:
Typ:
Flachkabeladern
Applikation:
EMI Unterdrückung
Material:
PP
Außenmaß:
80.8 x 32.3mm
Innenmaß:
65.3 x 8.1mm
Zum Öffnen:
Ja
Höhe Innen:
8.1mm
Breite Innen:
65.3mm
Höhe Außen:
32.3mm
Breite Außen:
80.8mm
Weitere Suchbegriffe: ferrit flachkern, 1730016, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Flachkabel-Ferrite, Fair-Rite, 0443164051, Passive Components, EMI Filters & Protection, Flat Cable Ferrites
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
84
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 6,84*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 5,95*
€ 10,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 84 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 84 Stück
Mindestbestellmenge: 84 Stück ( entspricht € 574,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fair-Rite
0199000005
ab € 223,91*
Zubehör
Fair-Rite
0199000018
ab € 114,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.