Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Material 43 Ferrit Ringkern, Rundkabelkern 61 x 35.55 x 12.7mm, EMI Unterdrückung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730015
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2643803802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritring
Typ = Rundkabelkern
Abmessungen = 61 x 35.55 x 12.7mm
Applikation = EMI Unterdrückung
Material = Material 43
Durchmesser = 61mm
Höhe = 12.7mm
Innendurchmesser = 35.55mm
Außendurchmesser = 61mm

EMI-Ferrithülsen für runde Kabel. Große Auswahl mit garantierten Impedanzspezifikationen über einen breiten Frequenzbereich
Weitere Informationen:
Typ:
Rundkabelkern
Abmessungen:
61 x 35.55 x 12.7mm
Applikation:
EMI Unterdrückung
Material:
Material 43
Durchmesser:
61mm
Höhe:
12.7mm
Innendurchmesser:
35.55mm
Außendurchmesser:
61mm
Weitere Suchbegriffe: 1730015, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 2643803802, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 8,94*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 4,12*
€ 10,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 894,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fair-Rite
0199000005
ab € 223,88*
Zubehör
Fair-Rite
0199000018
ab € 115,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.