Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1729991
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2643806402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Typ = Rundkabelkern
Abmessungen = 25.4(Dia.) x 12.7mm
Applikation = EMI Unterdrückung
Material = Material 43
Durchmesser = 25.4mm
Höhe = 12.7mm
Innendurchmesser = 15.5mm
Außendurchmesser = 25.4mm

EMI-Ferrithülsen für runde Kabel. Große Auswahl mit garantierten Impedanzspezifikationen über einen breiten Frequenzbereich
Weitere Informationen:
Typ:
Rundkabelkern
Abmessungen:
25.4(Dia.) x 12.7mm
Applikation:
EMI Unterdrückung
Material:
Material 43
Durchmesser:
25.4mm
Höhe:
12.7mm
Innendurchmesser:
15.5mm
Außendurchmesser:
25.4mm
Weitere Suchbegriffe: 1729991, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 2643806402, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 268.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 536 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 536 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 1072 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 2680 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 5360 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 268000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.