Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Material 43 Ferrit Ringkern, Rundkabelkern 14.3 x 7.25 x 28.6mm, Entstörkomponenten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fair-Rite Material 43 Ferrit Ringkern, Rundkabelkern 14.3 x 7.25 x 28.6mm, Entstörkomponenten
Fair-Rite Material 43 Ferrit Ringkern, Rundkabelkern 14.3 x 7.25 x 28.6mm, Entstörkomponenten
Artikel-Nr.:
     108EL-1729988
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2643540402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritperlen
Ferritring
ferritring
Typ = Rundkabelkern
Abmessungen = 14.3 x 7.25 x 28.6mm
Applikation = Entstörkomponenten
Material = Material 43
Durchmesser = 14.3mm
Höhe = 28.6mm
Innendurchmesser = 7.25mm
Außendurchmesser = 14.3mm

EMI-Ferrithülsen für runde Kabel. Große Auswahl mit garantierten Impedanzspezifikationen über einen breiten Frequenzbereich
Weitere Informationen:
Typ:
Rundkabelkern
Abmessungen:
14.3 x 7.25 x 28.6mm
Applikation:
Entstörkomponenten
Material:
Material 43
Durchmesser:
14.3mm
Höhe:
28.6mm
Innendurchmesser:
7.25mm
Außendurchmesser:
14.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1729988, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 2643540402, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
94
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,33*
1 Tag
1208
1
€ 14,99*
ab € 0,539*
€ 1,584*
1 Tag
356
1
€ 25,00*
ab € 0,671*
€ 1,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 94 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 470 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 1880 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 4700 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 94 Stück
Mindestbestellmenge: 94 Stück ( entspricht € 125,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fair-Rite
0199000005
ab € 222,60*
Zubehör
Fair-Rite
0199000018
ab € 114,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.